TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの ホイールブラシ・平型ブラシ
平型ブラシ フランネル(布)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08371133
品番
233H-9
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
軸付なので取り付け交換が容易。
コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたチャモイス(鹿皮)・フランネル(布)の2タイプの艶出しブラシ。
外径(Φmm)
23
軸径(Φmm)
3
用途
チャモイス:研磨力のある鹿皮なので鏡面研磨・最終艶出しに。フランネル:やわらかいフランネルの積層パフでほこり取り、最終艶出しに。
トラスコ品番
216-7832
材質
フランネル(布)
摘要
ほこり取り、最終艶出し
質量(g)
3.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
40
使用工具
マイクログラインダー