203H-7 平型ブラシ ダイヤ TRUSCO 08371167 203H-7 平型ブラシ ダイヤ TRUSCO 08371167

平型ブラシ ダイヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08371167 品番203H-7
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軸付なので取り付け交換が容易。
コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。

用途
細かい部分の研磨に。
細かい溝の研磨に。
コーナーの調整に。
凹凸部の研磨に。
パイプの内面研磨に。
外径(Φmm)20 軸径(Φmm)3 トラスコ品番259-0573 摘要金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去 質量(g)3.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)ダイヤ0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする