TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの ホイールブラシ・平型ブラシ
平型ブラシアラミド繊維
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08371212
品番
203H-10
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軸付なので取り付け交換が容易。
コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途
細かい部分の研磨に。
細かい溝の研磨に。
コーナーの調整に。
凹凸部の研磨に。
パイプの内面研磨に。
外径(Φmm)
20
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
259-0581
摘要
金型等の仕上げ、クリーニング
質量(g)
3.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
40
使用工具
マイクログラインダー
線径(Φmm)
アラミド繊維