曜日別特売
h3084WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08371225

※使用例

h3084WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08371225
h3084WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08371225
h3084WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08371225
h3084WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08371225
h3084WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08371225
h3084WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08371225
h3084WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08371225

レースハトメカーテン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード08371225品番h3084WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ランダムストライプ柄が高級な印象のあるミラーレースカーテン。消防法に対応した防炎ラベルがカーテンの裾に縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途日中のプライバシー保護と自然光の取り入れができるので、スタッフルームや展示会などでの間仕切りなどに便利です。ストライプ柄のデザインは、使いやすくスタイリッシュな印象を与えます。防炎機能があるため、キッチンや厨房など火の取り扱いがある場所や人の出入りの多い施設にも安心して使用できるのが魅力です。その他【採光率】0.235%【遮熱率】0.294%幅(cm)140機能【1】ウオッシャブル【2】防炎【3】遮像丈(cm)230UV遮蔽率(%)0.86
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※ハトメ用ポールは付属しておりません。
※ポールに通しながらハトメを交互に通してご利用ください
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする