203H-11 平型ブラシモノエイト TRUSCO 08371282 203H-11 平型ブラシモノエイト TRUSCO 08371282

平型ブラシモノエイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08371282 品番 203H-11
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軸付なので取り付け交換が容易。
コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。

用途
細かい部分の研磨に。
細かい溝の研磨に。
コーナーの調整に。
凹凸部の研磨に。
パイプの内面研磨に。
外径(Φmm)20 軸径(Φmm)3 トラスコ品番259-0590 摘要静電気を抑えた仕上げ、クリーニング 質量(g)3.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)モノエイト0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする