TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
エンド型ブラシモノエイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08371422
品番
53E-11
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
軸付なので取り付け交換が容易。
コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
毛丈(mm)
8
外径(Φmm)
5
軸径(Φmm)
3
用途
エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
トラスコ品番
259-0662
摘要
静電気を抑えた仕上げ、クリーニング
質量(g)
2.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
36
使用工具
マイクログラインダー
線径(Φmm)
モノエイト0.15