TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの ネジリブラシ
軸付マイクロブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
510-7288
注文コード
08371571
品番
IMS-12
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。
ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
ブラシ直径(Φmm)
12.00
ブラシ長(mm)
50
全長(mm)
100
軸径(Φmm)
6.0
用途
アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。
トラスコ品番
510-7288
材質
(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮
幅(mm)
(軸)6
砥材
SC#320
質量(g)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
使用工具
マイクログラインダー
適合材
アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等