TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
軸付マイクロブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08371587
品番
IMS-3.8
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。
ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
軸径(Φmm)
3.0
ブラシ直径(Φmm)
3.80
適合材
アルミニウム、プラスチック等
ブラシ長(mm)
30
用途
アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。
トラスコ品番
510-7199
材質
(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮
幅(mm)
(軸)3
全長(mm)
70
砥材
AO#500
質量(g)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
使用工具
マイクログラインダー