TB-2074 チャンネルブラシ6U3型 TRUSCO 08372533 TB-2074 チャンネルブラシ6U3型 TRUSCO 08372533

チャンネルブラシ6U3型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08372533 品番 TB-2074
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

幅広いブラシ型、6U型の3行タイプ。
6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。

ヘッド形状6U3型 行数3 材質真鍮 全長×幅W(mm)240×40 毛丈(mm)15 植付(mm)90 用途溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。 トラスコ品番297-3791 幅(mm)40 全長(mm)240 質量(g)160 線径(mm)0.15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08372524
2024-05-27
用途:
草刈機カバーの清掃
農・林・水産業

大きさもちょうど良く、こびりついた草なども良く落ちる。
もう少し値段が安いと良いですね。

対象商品:
08372524
2015-07-15
用途:
アルミのよごれ落とし

力の入り具合がいいね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする