曜日別特売
h3081WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08372537

※使用例

h3081WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08372537
h3081WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08372537
h3081WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08372537
h3081WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08372537
h3081WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08372537
h3081WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08372537

レースハトメカーテン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード08372537品番h3081WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

細かなストライプ柄の防炎ミラーレースカフェカーテンは日中、外からの視線を遮りやすく、消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途公共施設やオフィス、学校、病院など、火気が存在する可能性がある場所や不特定多数の人が出入りするスペースにおすすめです。ピンストライプ柄のデザインは、シンプルでスマートなイメージを与えます。ウオッシャブル仕様で、洗濯機で洗って清潔さを保つことができ、長期間にわたり美しさを維持できるため、頻繁に人が出入りする場所にも最適です。幅(cm)140機能【1】ウオッシャブル【2】防炎丈(cm)250UV遮蔽率(%)0.611
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※ハトメ用ポールは付属しておりません。
※ポールに通しながらハトメを交互に通してご利用ください
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする