TRUSCO
TRUSCOの 継手・パイプ
TRUSCOの 継手
TRUSCOの ホース継手
ホース継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
08373355
品番
HT-414
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
ホース継手
形状
ストレート
使用流体
水、空気、油
材質/仕上
黄銅(C3604)+クロームメッキ製
ホース内径(Φmm)
14
使用圧力(MPa)
3.45
仕上
クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)
-50〜150
全長(mm)
75
質量(g)
120
用途
ホースと機器の接続
トラスコ品番
177-9320
最高使用圧力(MPa)
3.45
タケノコ外径(Φmm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材