ニップルホースジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 08373531 品番 NHJ-414
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
取付ねじAPT1/2 用途ホースと機器の接続 トラスコ品番177-9273 形状ニップル 材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製 質量(g)216 種類ホース継手 寸法L(mm)73 寸法H(mm)24 寸法L1(mm)31 使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa)3.45 寸法B(mm)PF1/2 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)10 ホース内径(Φmm)14 仕上クロムメッキ仕上げ 寸法D3(Φmm)13 使用流体水、空気、油 寸法H1(mm)22 流体温度(℃)-50〜150 寸法R1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする