TRUSCO
ニップルホースジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1パック(1個)
寸法D1(Φmm)
9
7
9
10.5
14
20.5
寸法L(mm)
59
43
59
60
73
82
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
08373547
品番
NHJ-209
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
ホースと機器の接続
取付ねじA
PT1/4
トラスコ品番
177-9257
形状
ニップル
材質/仕上
黄銅(C3604)+クロームメッキ製
質量(g)
190
種類
ホース継手
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
16
寸法L1(mm)
26
使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa)
3.45
寸法B(mm)
PF1/4
寸法D1(Φmm)
9
寸法D2(Φmm)
5
ホース内径(Φmm)
9
仕上
クロムメッキ仕上げ
寸法D3(Φmm)
7.5
使用流体
水、空気、油
寸法H1(mm)
14
流体温度(℃)
-50~150
寸法R
1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材