ニップルホースジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 08373574 品番 NHJ-310
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
取付ねじAPT3/8 用途ホースと機器の接続 トラスコ品番177-9265 形状ニップル 材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製 質量(g)174 種類ホース継手 寸法L(mm)60 寸法H(mm)19 寸法L1(mm)27 使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa)3.45 寸法B(mm)PF3/8 寸法D1(Φmm)10.5 寸法D2(Φmm)7 ホース内径(Φmm)10.5 仕上クロムメッキ仕上げ 寸法D3(Φmm)9.5 使用流体水、空気、油 寸法H1(mm)17 流体温度(℃)-50〜150 寸法R3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする