※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-N10 ナット 10mm20個入 TRUSCO 08373687 TS-N10 ナット 10mm20個入 TRUSCO 08373687

ナット 10mm20個入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 注文コード08373687 品番TS-N10
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
トラスコ品番291-9893 長さ(mm)10 材質/仕上C3771-B サイズM15×1.00 質量(g)174 外径(Φmm)10 二面幅(mm)17 質量(g/パック)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする