※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 汎用管継手
TRUSCOの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール継手 インサートレスエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブサイズ(mm)
8
接続ねじ呼び径
1/8
呼び径
R1/8
注文コード
08374317
品番
TSA-8-01L
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
チューブサイズ・接続ねじ呼び径・呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。
呼び径
R1/8
チューブサイズ(mm)
8
質量(g)
28
用途
空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番
257-5701
材質
真鍮
形状
インサートレスエルボ
寸法L(mm)
31
寸法H(mm)
12
寸法L1(mm)
21
ねじの種類
R
寸法H1(mm)
14
ナット適正締付回転数(回)
1〜1.5
接続ねじ呼び径
1/8