※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 汎用管継手
TRUSCOの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール継手インサートレスコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08374423
品番
TSA-8-01C
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。
呼び径
R1/8
チューブサイズ(mm)
8
質量(g)
17.5
材質
黄銅
使用流体
空気、油、水
流体温度(℃)
0 〜 100
使用圧力(MPa)
1
周囲温度及び使用空気温度(℃)
0 〜 100
トラスコ品番
257-5621
形状
インサートレスコネクタ
寸法L(mm)
30.5
寸法H(mm)
12
ねじの種類
R
寸法H1(mm)
14
ナット適正締付回転数(回)
1〜1.5
接続ねじ呼び径
1/8