TS-10X65-03T クイックシール継手チーズ TRUSCO ティー ねじの種類R 08374457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-10X65-03T クイックシール継手チーズ TRUSCO 08374457 TS-10X65-03T クイックシール継手チーズ TRUSCO 08374457

クイックシール継手チーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブサイズ(mm)10×6.5 接続ねじ呼び径3/8 注文コード08374457 品番TS-10X65-03T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品はチューブサイズ・接続ねじ呼び径など27種類から選べます 他の種類を見る
形状ティー トラスコ品番257-5515 材質真鍮 質量(g)72 寸法L(mm)65 呼び径R3/8 寸法H(mm)14 寸法L1(mm)26 ねじの種類R 寸法H1(mm)17 チューブサイズ(mm)10×6.5 ナット適正締付回転数(回)2〜2.5 接続ねじ呼び径3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする