※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 汎用管継手
TRUSCOの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール継手チーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブサイズ(mm)
4×2.5
接続ねじ呼び径
1/8
注文コード
08374545
品番
TS-4X25-01T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
チューブサイズ・接続ねじ呼び径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ティー
トラスコ品番
257-5418
材質
真鍮
質量(g)
23
寸法L(mm)
50
呼び径
R1/8
寸法H(mm)
10
寸法L1(mm)
18.5
ねじの種類
R
寸法H1(mm)
10
チューブサイズ(mm)
4×2.5
ナット適正締付回転数(回)
2〜2.5
接続ねじ呼び径
1/8