※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 汎用管継手
TRUSCOの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール継手チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08374624
品番
TSA-10-02T
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
ティー
トラスコ品番
257-5809
材質
真鍮
質量(g)
63
寸法L(mm)
56
呼び径
R1/4
寸法H(mm)
14
寸法L1(mm)
25
ねじの種類
R
寸法H1(mm)
17
チューブサイズ(mm)
10
ナット適正締付回転数(回)
1.5〜2
接続ねじ呼び径
1/4