※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 水廻り部材
TRUSCOの 水栓
TRUSCOの 水栓部品
ボールバルブチューブ・ホース用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08375473
品番
BH-1208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,420
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ボールバルブ
形状
ストレート
使用流体
水、空気、油
材質(本体)
黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ
接続
R
接続口径D
8A(1/4B)
ハンドル形状
レバー式
使用圧力(MPa)
0.98
外径D(Φmm)
8
寸法D(Φmm)
8
高さH(mm)
28.5
寸法L(mm)
58
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
28
材質(Oリング)
NBR
材質(ハンドル)
PTFEシート(PBT)
質量(g)
63
仕様
0.98MPa(80℃〜-10℃)以下の空気です。(凍結箇所は除く)
トラスコ品番
227-5210
寸法A
1/4