TRUSCO
TRUSCOの ホースリール
TRUSCOの 手動巻き取り式ホースリール
B型エアーリール8.5mm用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08377871
品番
TAB-8.5-D
参考基準価格(税別)
¥28,540
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
転倒しにくい回転台付で安定感抜群。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
ホース長さ(m)
1(1次側)
トラスコ品番
275-4835
材質(本体)
スチール
質量(g)
6300
使用温度範囲
0〜60℃
最高使用圧力(MPa)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
335×285×340
材質(ホース)
塩ビ系エラストマー
使用流体
圧縮空気
使用カプラー
(カプラプラグ)ナットタイププラグ3/8