※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの 引き金式エアーダスターガン
エアーガンミニタイプ ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08378727
品番
MAG-5L
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
9
寸法B(Φmm)
7
寸法C(Φmm)
17.2
用途
粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
トラスコ品番
227-5813
全長(mm)
98
質量(g)
68
吸気管径(Φmm)
9
最小内径(Φmm)
5
空気消費量(m
3
/min)
0.16
排気口
Φ9mm