TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 腰袋
小型2段腰袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08379777
品番
TRS-J11
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ポリエステル600dを採用。
耐久性、耐熱性、対薬品にも強く、防水・防汚にも優れています。
リベット部分はステンリベットを採用。錆びにくい仕上がりです。
材質
ポリエステル+発泡ポリエチレン+ポリエステル
形状
2段
用途
室外作業/室内作業/DIYにも
トラスコ品番
287-1971
幅(mm)
140
高さ(mm)
270
質量(g)
145