TTB-320K ツールバッグ TRUSCO 08379813

TTB-320K ツールバッグ TRUSCO 08379813 TTB-320K ツールバッグ TRUSCO 08379813 TTB-320K ツールバッグ TRUSCO 08379813

ツールバッグ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)390 高さ(mm)250 注文コード08379813 品番TTB-320K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,050
この商品は外寸法・幅・色・高さなど6種類から選べます 他の種類を見る

強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。
外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。
ショルダーベルトが付属しております

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×215×250 用途電気工事及び各種修理工事に。 トラスコ品番275-6447 材質600Dポリエステル 幅(mm)390 質量(kg)2 高さ(mm)250 奥行(mm)215 ポケット数21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08379831
2018-10-17
用途:
日常整備、トラクタ乗り換え毎に移動
ARITA FARM 様 (その他業種)

7年使用。10キロほどの工具を入れてトラクタでの携行や作業場での移動で使用。金物の工具箱ではトラクタやトラックのキャビンやを痛めてしまうのでコイツをチョイス。ポケットもたくさんあるし、ファスナー部にはフレーム骨が入っているのでクタクタせずに開閉できる。価格はそこそこするがかなりヘビーデューティな使用に耐えると見た。

対象商品:
08379822
2016-05-23
用途:
道具の整理用に
清水工務店 様

底が深くて道具も保管し易い。
もう少し幅が広い方が(あと5センチ位)道具の出し入れがスムーズに出来る。

対象商品:
08379831
2015-10-20
用途:
住宅機器の取り付けや修理工事
フカサワ 様

内部に仕切り板が二か所ぐらいあれば工具が分けれて収納できます

2人が参考にしています
対象商品:
08379822
2015-01-15
用途:
工具携帯用

質感もあり丈夫そうだった。
内部が黒だと汚れは目立たないが工具とか細かいものを探しずらいかな・・・と思う。

1人が参考にしています
対象商品:
08379856
2013-05-31
用途:
現場作業での工具の携帯につかう
キープ防犯センター 様

今まで使っていた同様のバックより高級感あり使いやすそうです
継続購入になりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする