※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの モンキーレンチ
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
最大口開き(mm)
45
注文コード
08382263
品番
TRM-375
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,350
この商品は
最大口開き
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
トラスコ品番
253-4584
全長(mm)
385
質量(g)
1270
寸法A(mm)
23.5
最大口開き(mm)
45
寸法B(mm)
104.3
規格寸法(mm)
375