片手ハンマー木柄楔付

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)277 適合機種TKH-02 注文コード08384591 品番TKH-02K
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は全長・適合機種など11種類から選べます 他の種類を見る

樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。

種類ハンマー柄 材質(柄部)ヒッコリー 呼称# 1/4(適合ハンマー) 質量(g)75 適合機種TKH-02 付属品くさび 1個 トラスコ品番288-9595 全長(mm)277 品名片手ハンマー用木柄 頭部幅(mm)14.5 頭部高さ(mm)9.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08384607
2020-04-20
用途:
バルブのネジを取り外す際に、ドライバーを叩く必要があり使用している。

他の方も要望されていましたが、ハンマーの取り付け部のサイズと柄の差し込み部のサイズの検討が付かない。柄のサイズをo×oで表記してもらいたい。

3人が参考にしています
対象商品:
08384634
2017-06-11
用途:
ハンマーの柄が折れたので取り替えます。
建設業・工事業

折れた柄で短いものを使う人がいますが 力が入りません。 少しのお金で 新品同様になりますので 私は あえて取り替えます。

対象商品:
08384591
2017-03-18
用途:
板金ハンマーの柄の交換

小さい板金ハンマー用として一番小さい口径のものをチョイスしました。ですが実際は大きすぎて使えませんでした。確認不足が悪いのですが、口径のサイズ(1/4ではなく○mm×○mm)を明記してもらえると通販では助かりますね。

3人が参考にしています
対象商品:
08384591
2015-11-18
用途:
工事用具として
建設業・工事業

分解したハンマーの補修部品として購入しました。

特に不具合はないです。

対象商品:
08384634
2013-08-17
用途:
大工作業に使用

購入する際、サイズが分かりにくかった。TRUSCO製なので品質は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする