TRUSCO
TRUSCOの ハンマー
TRUSCOの ネイルハンマー
一体型くぎ抜きハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08384704
品番
TOP-07CH
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥
729
¥
802
税込
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
28.5
全長(mm)
317
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
TPR
主な用途
大工作業
質量(g)
780
頭部長(mm)
125
トラスコ品番
280-2848