TRUSCO
TRUSCOの ハンマー
TRUSCOの トンカチ
一体型トンカチハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08384713
品番
TOP-11TH
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類
トンカチ
頭径(Φmm)
28
全長(mm)
330
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
TPR
主な用途
溶接作業
質量(g)
1085
頭部長(mm)
106.0
トラスコ品番
280-2864