※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハンマー
TRUSCOの 両口ハンマー
両口ハンマー♯2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
08384774
品番
TRH-20
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°〜55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
両口ハンマー
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
38
全長(mm)
355
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
建築作業/土木作業
呼称
#2
質量(g)
900
頭部長(mm)
108
用途
建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。
トラスコ品番
232-2439