TRUSCO
TRUSCOの ハンマー
TRUSCOの 両口ハンマー
両口玄能
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08384914
品番
TH-9006
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
20
全長(mm)
265
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ポリプロピレン+エラストマー樹脂
主な用途
組立作業
質量(g)
233
トラスコ品番
270-9325