TUS-20 ウレタンソフトハンマー TRUSCO 08384984

ウレタンソフトハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)42
全長(mm)360
内容量1本注文コード08384984品番TUS-20
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
各種機械の組立、金型の修理
床材やサイディング等の施工
コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)42全長(mm)360材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)主な用途機械の組立・修理呼称#2質量(g)925頭部長(mm)110トラスコ品番271-9886
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08384957
2013-10-23
用途: 木工作業で、家具の組み立て等に使用。材料に傷がつかないので、便利である。

質感がとても良く、しっかりしたつくりで、使用感も良い。使用時はしっかりと握るため、不安定な物では、力が入らず使い難いが、この商品は握った時の感じがとてもよく、しっかり握れて力が入れ易い。柄とヘッドのバランスが良いから使い易いのだと思う。ヘッドが、くるくる回るけれども、これが普通なのかどうか分からない。もう少し価格が安ければ、尚ベスト商品になると思う。でも、価格に見合う質感はあるので、こんなものかもしれない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする