TTH-04K テストハンマー木柄楔付 TRUSCO 08385212

TTH-04K テストハンマー木柄楔付 TRUSCO 08385212
TTH-04K テストハンマー木柄楔付 TRUSCO 08385212

テストハンマー木柄楔付

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)419
内容量1個注文コード08385212品番TTH-04K
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
種類ハンマー柄全長(mm)419呼称#1/2(250g)(適合ハンマー)質量(g)134適合機種TTH-04頭部高さ(mm)12頭部幅(mm)18付属品くさび1個トラスコ品番288-9803
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08385203
2023-02-20
用途: 破損したので交換。
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

使用していたハンマーの柄が折れたので購入。サイズが少し小さかったですが、使用には問題なさそうです。

対象商品 : 08385212
2021-08-18
用途: テストハンマーの柄が折れてしまいその補修のための購入です。
越前観光株式会社運輸・通信業

既存のハンマー部分がまちまちだったために調整が必要でしたが、楔付きで良かったです。

対象商品 : 08385203
2017-05-27
用途: メンテナンス

柄の交換に使いました。特に問題ありません。取り付け方法は個人で色々あるみたいです。

対象商品 : 08385212
2017-08-11
用途: テストハンマーの柄の付け替え
株式会社ジェイアール西日本岡山メンテックサービス業

ハンマーのメーカーが分からず注文しましたが、全体的に太く特に柄の先端が少し太すぎて細工をするのに手間がかかりました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする