TRUSCO
TRUSCOの ハンマー
TRUSCOの ハンマー柄
カストリハンマー木柄楔付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08385237
品番
TKSH-05K
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
種類
ハンマー柄
質量(g)
84
付属品
くさび1個
トラスコ品番
288-9714
適合機種
TKSH-05
材質
ヒッコリー
全長(mm)
298
品名
カストリハンマー用木柄
頭部幅(mm)
18
頭部高さ(mm)
12