石頭ハンマー用木柄(くさび付)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08385307 品番 TSH-09K
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。

種類ハンマー柄 全長(mm)295 材質(柄部)ヒッコリー 呼称#2(900g)(適合ハンマー) 質量(g)170 適合機種TSH-09 頭部高さ(mm)16 頭部幅(mm)25.5 付属品くさび2個 トラスコ品番288-9722

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
代用
建設業・工事業

土牛の石頭ハンマーに使用。なかなか良さそうだし、木のクサビが入っていて親切

対象商品:
08385307
2025-10-03
用途:
石頭の柄に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

昔の石頭なので、穴が規格に合ってないのか、少し削って穴に合わせた。

2025-05-26
用途:
「くさび」付きがとても良い
農・林・水産業

柄が折れたハンマーを捨てるか再生するか迷っていたときにモノタロウのサイトでこれを発見。ヘッドの重さを量ると1300gでしたのでTSH-13Kを購入、ヘッドに付けるとやや細すぎると思いましたが木製の「くさび」が良い仕事をしてくれてぴったりになりました。そこへ鉛の「くさび」を打ち込んで強固なものになりました。これでまた使えます。

対象商品:
08385307
2022-02-08
用途:
大豆をつぶす木製ハンマ−に使用。

持ち手部分がもう少々スリムだと良かったです少し太い。

1人が参考にしています
対象商品:
08385334
2020-01-23
用途:
家庭道具用
不動産業

くさび付きは便利でした。雨ざらしの大きめのハンマーを友人から貰いましたが、柄がぼろぼろ状態だったので近くのホームセンターで探しましたが見当たらなくて、モノタロウで検索したらありました。昨日無事に交換できました。モノタロウの品揃えの豊富さに嬉しくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08385307
2019-04-27
用途:
工具のリペア
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

柄が悪くなったり破損した際に使用しています

取扱いも支障なく、交換も容易にできました

楔付きなので、別途購入する手間が無く良い商品です

対象商品:
08385316
2016-11-21
用途:
土木作業
稲千場 様 (農・林・水産業)

ハンマー取り付けに苦労しましたがクサビが効いて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
08385307
2016-06-22
用途:
板金作業時
鈴木自動車整備工場 様

十分使えます。「くさび」2種類付いているのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする