※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKC-15 逆英字刻印セット1.5mm TRUSCO 08385711 SKC-15 逆英字刻印セット1.5mm TRUSCO 08385711 SKC-15 逆英字刻印セット1.5mm TRUSCO 08385711

逆英字刻印セット1.5mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08385711 品番SKC-15
参考基準価格(税別)¥31,770 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。

文字種別英字 文字寸法(mm)1.5 トラスコ品番228-5231 材質/仕上S45C先端焼入 質量(g)495 最小寸法(mm)10.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする