※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの 刻印
TRUSCOの 刻印セット
逆英字刻印セット8mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08385806
品番
SKC-80
参考基準価格(税別)
¥57,070
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別
英字
文字寸法(mm)
8
トラスコ品番
228-5304
材質/仕上
S45C先端焼入
質量(g)
2800
最小寸法(mm)
10.0