※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの 刻印
TRUSCOの 刻印バラ
ホルダー式精密刻印
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
質量(g)
1000
注文コード
08386917
品番
SHK-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,980
この商品は
質量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
精度と耐久性に自信。材質は合金工具鋼を使用。(SKS相当)
刻印の差換えはワンタッチ。
シャンク部がΦ25mmなのでプレスにも使用可。
セット内容
0〜9×各3P
A〜Z×各1P
/、-、+、×、・、,、(、)、&×各1P
スペーサー(無地)×5P 計70本。
ホルダー1ヶ
寸法A(mm)
(文字寸法)1.5
寸法B(mm)
(材料幅)2.00
打刻桁数
15
トラスコ品番
239-8826
材質
合金工具鋼(SKS相当)
質量(g)
1000