※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの 刻印
TRUSCOの 刻印バラ
ホルダー式精密刻印
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
08386944
品番
SHK-40
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
精度と耐久性に自信。材質は合金工具鋼を使用。(SKS相当)
刻印の差換えはワンタッチ。
シャンク部がΦ25mmなのでプレスにも使用可。
セット内容
0〜9×各3P
A〜Z×各1P
/、-、+、×、・、,、(、)、&×各1P
スペーサー(無地)×5P 計70本。
ホルダー1ヶ
寸法A(mm)
(文字寸法)4.0
寸法B(mm)
(材料幅)3.75×6
打刻桁数
8
トラスコ品番
239-8851
材質
合金工具鋼(SKS相当)
質量(g)
1200