※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの ポンチ
TRUSCOの ポンチその他
リーマポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08391293
品番
TRMP-17.5
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
寸法(mm)
17.5
最大径D(mm)
Φ17.5
先端径d1(mm)
Φ12
トラスコ品番
229-5148
材質/仕上
S-45C
質量(g)
240
寸法L1(mm)
90
全長L(mm)
130
寸法L2(mm)
20
焼入硬度
HRC40
注意
※穴径にきっちり合うようにサイズを選んでください。穴に叩き込んで使用します。