※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの ポンチ
TRUSCOの ポンチその他
リーマポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08391327
品番
TRMP-22.5
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
寸法(mm)
22.5
最大径D(mm)
Φ22.5
先端径d1(mm)
Φ16
トラスコ品番
229-5172
材質/仕上
S-45C
質量(g)
450
寸法L1(mm)
100
全長L(mm)
150
寸法L2(mm)
25
焼入硬度
HRC40
注意
※穴径にきっちり合うようにサイズを選んでください。穴に叩き込んで使用します。