NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M4 スタンダードブラケット 2055 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
APB-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各6ヶ)
注文コード
08392152
品番
ABL-2055-4-BNH
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格、L型ブラケット
用途
基本的な接続用
セット内容
APB-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各6ヶ)
材質
A6N01S-T5
質量(g)
14
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応