ABL-2055-4-CNH M4 スタンダードブラケット 2055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392168

 

ABL-2055-4-CNH M4 スタンダードブラケット 2055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392168
ABL-2055-4-CNH M4 スタンダードブラケット 2055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392168
ABL-2055-4-CNH M4 スタンダードブラケット 2055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392168

M4 スタンダードブラケット 2055 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットセット内容CSW-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各6ヶ)注文コード08392168品番ABL-2055-4-CNH
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

M4規格、L型ブラケット

用途
基本的な接続用
セット内容CSW-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各6ヶ)材質A6N01S-T5質量(g)14表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする