TRUSCO
TRUSCOの バイス
TRUSCOの バイス本体
クロスバイス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08392562
品番
CR-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,620
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
前後、左右と直角に交差するスライド式バイスで、複雑な作業もスピーディにできます。
ハンドルには目盛がついていますので、移動量がわかります。
仕様
全長×幅×高さ(mm):296×183×159
口幅×口開×口深(mm):150×151×44
スライド幅(mm)X軸×Y軸:203×190
トラスコ品番
127-2993
材質
(本体)FC15
質量(kg)
16.9
取付寸法(mm)
183
最大締付力(kN)
15.0