P-2 レバーシャー TRUSCO 08392693 P-2 レバーシャー TRUSCO 08392693 P-2 レバーシャー TRUSCO 08392693

レバーシャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08392693 品番P-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

鉄板専用のカッターです。
刃の材質はSK、焼入れ硬度はHRC56±2。
厚さに合わせて4機種をご用意。長いハンドルで、厚でも楽に切断できます。

材質(刃)SK硬度HRC56±2 適合適応替刃:P2B トラスコ品番111-2163 質量(kg)10.2 刃長(mm)160 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鉄板)70×6 最大切断寸法(mm)125 切断厚(mm)(プレート)5、(最薄プレート)0.4 有効刃長(mm)160 直径(mm)(鉄円棒)11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:306

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断カッター(レバーシャー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする