ABY-6055-6-T-CNHS M6 スタンダードブラケット 6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394487 ABY-6055-6-T-CNHS M6 スタンダードブラケット 6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394487 ABY-6055-6-T-CNHS M6 スタンダードブラケット 6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394487

M6 スタンダードブラケット 6055 タイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容CSWS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各4ヶ) 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 注文コード08394487 品番ABY-6055-6-T-CNHS
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品はセット内容・推奨取付ボルト・内容量10種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能

セット内容CSWS-06-18、NSMS-06-6、NH-06-GR(各4ヶ) 材質A6N01S-T5 質量(g)118 表面処理アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 用途基本的な接続用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※片面のNIC規格タップ位置にM6タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08394392
2021-02-05
用途:
自作CNCフライス盤の固定強化に

自作CNCフライス盤の底面枠の固定を、シンプルな物から強度のある物に交換して、歪みを最小限にします。

エヌアイシ・オートテック(NIC)は、切断精度が良く切り口が綺麗で気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする