ABY-6085-6-T M6 スタンダードブラケット 6085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394548 ABY-6085-6-T M6 スタンダードブラケット 6085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394548 ABY-6085-6-T M6 スタンダードブラケット 6085 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394548

M6 スタンダードブラケット 6085 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 注文コード08394548 品番ABY-6085-6-T
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品はセット内容・推奨取付ボルト・内容量10種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能

用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)154 表面処理アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※片面のNIC規格タップ位置にM6タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする