※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 防爆スパナ/レンチ
TRUSCOの 防爆打撃レンチ
防爆打撃メガメレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
08396184
品番
BDR-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,490
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
メガネレンチに打撃を与えながらボルトの締め付け、取り外しが可能です。
用途
石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所
トラスコ品番
230-8444
全長(mm)
180
材質/仕上
ベリリウム銅合金
質量(kg)
0.6
対辺寸法(mm)
32