BDR-70 防爆打撃メガメレンチ TRUSCO 08396281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆打撃メガメレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード08396281 品番BDR-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,530
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

メガネレンチに打撃を与えながらボルトの締め付け、取り外しが可能です。

用途石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所 トラスコ品番230-8550 全長(mm)310 材質/仕上ベリリウム銅合金 質量(kg)2.7 対辺寸法(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする