BLSM-3055-6-BNH M6 スタンダードブラケット/スチール製 3055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396298 BLSM-3055-6-BNH M6 スタンダードブラケット/スチール製 3055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396298 BLSM-3055-6-BNH M6 スタンダードブラケット/スチール製 3055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396298

M6 スタンダードブラケット/スチール製 3055 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08396298 品番BLSM-3055-6-BNH
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、スチール製L型ブラケット

用途基本的な接続用 セット内容APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ) 材質SPHC 質量(g)68 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする